Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.901 PWR10-C00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.901 PWR10-C00-0-M
Bild für Filterelement 1.901 PWR10-C00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.901 PWR10-C00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142967
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045321
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.901 PWR10-C00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.901 PWR10-C00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045321
Hengst Nummer:
1011365B
Nenngröße:
901
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
160 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1011365B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,09*
€ 743,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 579,71*
€ 744,02*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,18*
€ 884,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,94*
€ 882,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,05*
€ 836,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,61*
€ 803,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,09*
€ 756,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.