Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0040 PWR10-B00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0040 PWR10-B00-0-V
Bild für Filterelement 2.0040 PWR10-B00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0040 PWR10-B00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70143009
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928006683
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0040 PWR10-B00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0040 PWR10-B00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Rexroth 2.0040 H10XL-B00-0-V - Rexroth R928006683
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928006683
Hengst Nummer:
1002697B
Nenngröße:
0040
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
330 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filterelemente|Typ1|Typ2|Typ4|Typ6|Typ7|Typ20|Hengst|Typ 2.|Filterelement|1002697B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
5
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 104,91*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,54*
€ 105,01*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.