Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 4.10 G25-A0V-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 4.10 G25-A0V-0-M
Bild für Filterelement 4.10 G25-A0V-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 4.10 G25-A0V-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70143069
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046348
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 4.10 G25-A0V-0-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Filterelement 4.10 G25-A0V-0-M Filterelement Typ 4. Nenngröße 0006...0020 Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Leitungsfilter 20 L. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046348
Hengst Nummer:
1012008B
Nenngröße:
10
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 4.|Filterelement|1012008B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.