Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.140 P25-AH0-0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.140 P25-AH0-0-N
Bild für Filterelement 2.140 P25-AH0-0-N
Herstellerlogo für Filterelement 2.140 P25-AH0-0-N
Artikel-Nr.:
     4065-70143461
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928049970
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.140 P25-AH0-0-N
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.140 P25-AH0-0-N Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928049970
Hengst Nummer:
1013880B
Nenngröße:
140
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
30 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelement|Typ 2.|1013880B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.