Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0018 G25-AH0-0-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0018 G25-AH0-0-E
Bild für Filterelement 1.0018 G25-AH0-0-E
Herstellerlogo für Filterelement 1.0018 G25-AH0-0-E
Artikel-Nr.:
     4065-70143463
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051406
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0018 G25-AH0-0-E
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0018 G25-AH0-0-E Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051406
Hengst Nummer:
1014242B
Nenngröße:
0018
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
30 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1014242B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,76*
€ 343,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,62*
€ 326,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.