Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 4.10 G100-A00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 4.10 G100-A00-0-V
Bild für Filterelement 4.10 G100-A00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 4.10 G100-A00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70143498
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928038076
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 4.10 G100-A00-0-V
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Filterelement 4.10 G100-A00-0-V Filterelement Typ 4. Nenngröße 0006...0020 Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Leitungsfilter 20 L. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928038076
Hengst Nummer:
1008992B
Nenngröße:
10
Filterfeinheit:
100 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 4.|Filterelement|1008992B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.