Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0015 PWR6-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0015 PWR6-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.0015 PWR6-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.0015 PWR6-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70143616
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928005530
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0015 PWR6-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0015 PWR6-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928005530
Hengst Nummer:
1002122B
Nenngröße:
0015
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1002122B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.