Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0160 PWR10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0160 PWR10-A00-0-M
Bild für Filterelement 2.0160 PWR10-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 2.0160 PWR10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144125
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928006809
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0160 PWR10-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0160 PWR10-A00-0-M Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Alternative Hydac 0160 DN010 BN4HC ; Mahle PI 23016 DN SMX 10NB - Rexroth R928006809
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928006809
Hengst Nummer:
1002759B
Nenngröße:
0160
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filterelemente|Typ1|Typ2|Typ4|Typ6|Typ7|Typ20|Hengst|Typ 2.|Filterelement|1002759B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
5
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 125,98*
6 Tage
9
€ 4,90*
ab € 88,14*
€ 126,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.