Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0160 PWR3-B00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0160 PWR3-B00-0-V
Bild für Filterelement 2.0160 PWR3-B00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0160 PWR3-B00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70144146
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928006843
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0160 PWR3-B00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0160 PWR3-B00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928006843
Hengst Nummer:
1002780B
Nenngröße:
0160
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
330 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Bezeichnung anderer Hersteller:
0160DN003BH4HC/-V
Abmessungen:
OD:80|ID:40,1|L:160
Material Filterelement:
Glasfaser PWR3
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1002780B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 242,53*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,58*
€ 242,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,53*
€ 288,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.