Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0250 PWR10-A00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0250 PWR10-A00-0-V
Bild für Filterelement 2.0250 PWR10-A00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0250 PWR10-A00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70144167
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928006890
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0250 PWR10-A00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0250 PWR10-A00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928006890
Hengst Nummer:
1002804B
Nenngröße:
0250
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filterelemente|Typ1|Typ2|Typ4|Typ6|Typ7|Typ20|Hengst|Typ 2.|Filterelement|1002804B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.