Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.1000 PWR3-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.1000 PWR3-A00-0-M
Bild für Filterelement 2.1000 PWR3-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 2.1000 PWR3-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144219
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928007023
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.1000 PWR3-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.1000 PWR3-A00-0-M Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928007023
Hengst Nummer:
1002864B
Nenngröße:
1000
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Bezeichnung anderer Hersteller:
PI21100DNSM-X3
Abmessungen:
OD:100|ID:60,5|L:630
Material Filterelement:
Glasfaser PWR3
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1002864B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,82*
€ 375,23*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,48*
€ 375,64*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,17*
€ 434,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.