Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0059 PWR10-A00-6-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0059 PWR10-A00-6-M
Bild für Filterelement 2.0059 PWR10-A00-6-M
Herstellerlogo für Filterelement 2.0059 PWR10-A00-6-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144244
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928007133
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0059 PWR10-A00-6-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0059 PWR10-A00-6-M Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928007133
Hengst Nummer:
1002918B
Nenngröße:
0059
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1002918B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,13*
€ 714,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,71*
€ 647,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.