Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0020 G25-B0V-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0020 G25-B0V-0-V
Bild für Filterelement 2.0020 G25-B0V-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0020 G25-B0V-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70144448
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928010122
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0020 G25-B0V-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0020 G25-B0V-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928010122
Hengst Nummer:
1003233B
Nenngröße:
0020
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Edelstahl
Differenzdruck:
330 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1003233B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,86*
€ 468,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,71*
€ 457,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.