Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 7.007 P10-S00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 7.007 P10-S00-0-M
Bild für Filterelement 7.007 P10-S00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 7.007 P10-S00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144500
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928016627
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 7.007 P10-S00-0-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie
Filterelement 7.007 P10-S00-0-M Filterelement Typ 7. Nenngröße 0002...0008 Differenzdruck 1 bar Filterfeinheit 1 µm Für Tank-Belüftungsfilter TLF. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928016627
Hengst Nummer:
1003351B
Nenngröße:
007
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 7.|Filterelement|1003351B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 118,67*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,58*
€ 118,79*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.