Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 99.137688 P25-S00-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 99.137688 P25-S00-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70144606
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928019562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 99.137688 P25-S00-0-0 Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928019562
Hengst Nummer:
1004894B
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 99.|Filterelement|1004894B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.