Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0130 G10-A00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0130 G10-A00-0-V
Bild für Filterelement 2.0130 G10-A00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 2.0130 G10-A00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70144666
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022296
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0130 G10-A00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0130 G10-A00-0-V Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022296
Hengst Nummer:
1005111B
Nenngröße:
0130
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1005111B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.