Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.901 PWR10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.901 PWR10-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.901 PWR10-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.901 PWR10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144723
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022522
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.901 PWR10-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.901 PWR10-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022522
Hengst Nummer:
1005264B
Nenngröße:
901
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1005264B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,14*
€ 459,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.