Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.561 PWR20-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.561 PWR20-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.561 PWR20-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.561 PWR20-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144812
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928023946
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.561 PWR20-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.561 PWR20-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928023946
Hengst Nummer:
1005608B
Nenngröße:
561
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1005608B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,58*
€ 316,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.