Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.361 G100-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.361 G100-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.361 G100-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.361 G100-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144860
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928025282
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.361 G100-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.361 G100-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928025282
Hengst Nummer:
1005801B
Nenngröße:
361
Filterfeinheit:
100 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1005801B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 193,15*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,83*
€ 193,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.