Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 7.007 H3XL-S00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 7.007 H3XL-S00-0-M
Bild für Filterelement 7.007 H3XL-S00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 7.007 H3XL-S00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144993
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928025976
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 7.007 H3XL-S00-0-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie
Filterelement 7.007 H3XL-S00-0-M Filterelement Typ 7. Nenngröße 0002...0008 Differenzdruck 1 bar Filterfeinheit 1 µm Für Tank-Belüftungsfilter TLF. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928025976
Hengst Nummer:
1006125B
Nenngröße:
007
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 7.|Filterelement|1006125B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,87*
€ 592,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,37*
€ 569,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.