Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.E225 G25-A00-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.E225 G25-A00-0-0
Bild für Filterelement 1.E225 G25-A00-0-0
Herstellerlogo für Filterelement 1.E225 G25-A00-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70145250
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928035266
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.E225 G25-A00-0-0
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.E225 G25-A00-0-0 Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928035266
Hengst Nummer:
1007873B
Nenngröße:
225
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1007873B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.