Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 26.E25 G40-C00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 26.E25 G40-C00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70145379
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 26.E25 G40-C00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036056
Hengst Nummer:
1008197B
Nenngröße:
25
Filterfeinheit:
40 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
160 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 26.|Filterelement|1008197B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.