Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 21.E125 G10-S00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 21.E125 G10-S00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70145465
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 21.E125 G10-S00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036567
Hengst Nummer:
1008403B
Nenngröße:
125
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 21.|Filterelement|1008403B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,09*
€ 548,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,32*
€ 529,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,20*
€ 503,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,75*
€ 450,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.