Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.90 PWR3-A00-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.90 PWR3-A00-0-0
Bild für Filterelement 1.90 PWR3-A00-0-0
Herstellerlogo für Filterelement 1.90 PWR3-A00-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70145502
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036810
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.90 PWR3-A00-0-0
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.90 PWR3-A00-0-0 Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036810
Hengst Nummer:
1008500B
Nenngröße:
90
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1008500B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,72*
€ 537,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,47*
€ 522,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.