Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.226 PWR3-A00-0-M-0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.226 PWR3-A00-0-M-0021
Bild für Filterelement 1.226 PWR3-A00-0-M-0021
Herstellerlogo für Filterelement 1.226 PWR3-A00-0-M-0021
Artikel-Nr.:
     4065-70145702
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928038390
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.226 PWR3-A00-0-M-0021
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.226 PWR3-A00-0-M-0021 Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928038390
Hengst Nummer:
1009091B
Nenngröße:
226
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1009091B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.