Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.2500 PWR3-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.2500 PWR3-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.2500 PWR3-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.2500 PWR3-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146065
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928041314
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.2500 PWR3-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.2500 PWR3-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928041314
Hengst Nummer:
1010317B
Nenngröße:
2500
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1010317B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,64*
€ 881,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,41*
€ 877,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,78*
€ 822,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,35*
€ 783,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,86*
€ 723,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.