Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 23.20 PWR3-S00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 23.20 PWR3-S00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146196
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928044670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 23.20 PWR3-S00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928044670
Hengst Nummer:
1010987B
Nenngröße:
20
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 23.|Filterelement|1010987B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.