Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.360 G25-A00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.360 G25-A00-0-V
Bild für Filterelement 1.360 G25-A00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 1.360 G25-A00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70146217
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928044773
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.360 G25-A00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.360 G25-A00-0-V Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928044773
Hengst Nummer:
1011029B
Nenngröße:
360
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1011029B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,07*
€ 546,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,14*
€ 530,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,39*
€ 505,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,02*
€ 453,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.