Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0020 G60-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0020 G60-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.0020 G60-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.0020 G60-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146269
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045050
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0020 G60-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0020 G60-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045050
Hengst Nummer:
1011190B
Nenngröße:
0020
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 60µm, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1011190B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.