Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.901 PWR3-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.901 PWR3-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.901 PWR3-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.901 PWR3-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146446
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045325
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.901 PWR3-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.901 PWR3-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045325
Hengst Nummer:
1011367B
Nenngröße:
901
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1011367B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,22*
€ 591,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,81*
€ 568,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.