Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.901 P25-A00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.901 P25-A00-0-V
Bild für Filterelement 1.901 P25-A00-0-V
Herstellerlogo für Filterelement 1.901 P25-A00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70146449
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045330
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.901 P25-A00-0-V
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.901 P25-A00-0-V Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045330
Hengst Nummer:
1011371B
Nenngröße:
901
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1011371B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.