Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0020 G40-B00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0020 G40-B00-0-M
Bild für Filterelement 2.0020 G40-B00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 2.0020 G40-B00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146534
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928045690
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0020 G40-B00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0020 G40-B00-0-M Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928045690
Hengst Nummer:
1011583B
Nenngröße:
0020
Filterfeinheit:
40 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
330 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1011583B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.