Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 20.330 PWR20-S00-4-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 20.330 PWR20-S00-4-M
Bild für Filterelement 20.330 PWR20-S00-4-M
Herstellerlogo für Filterelement 20.330 PWR20-S00-4-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146781
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046151
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 20.330 PWR20-S00-4-M
Suchbegriffe:
Hengst|Filterelemente|Typ 20.|Filte...
Filterelement 20.330 PWR20-S00-4-M Filterelement Typ 20. Nenngröße 0051...1051 Differenzdruck 20 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Tankanbau-Rücklauffilter 25TE. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046151
Hengst Nummer:
1011876B
Nenngröße:
330
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,29*
€ 596,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,81*
€ 568,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.