Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 20.500 P25-S00-6-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 20.500 P25-S00-6-M
Bild für Filterelement 20.500 P25-S00-6-M
Herstellerlogo für Filterelement 20.500 P25-S00-6-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146786
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046156
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 20.500 P25-S00-6-M
Suchbegriffe:
Hengst|Filterelemente|Typ 20.|Filte...
Filterelement 20.500 P25-S00-6-M Filterelement Typ 20. Nenngröße 0051...1051 Differenzdruck 20 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Tankanbau-Rücklauffilter 25TE. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046156
Hengst Nummer:
1011880B
Nenngröße:
500
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.