Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 20.660 G40-S00-6-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 20.660 G40-S00-6-M
Bild für Filterelement 20.660 G40-S00-6-M
Herstellerlogo für Filterelement 20.660 G40-S00-6-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146794
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046167
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 20.660 G40-S00-6-M
Suchbegriffe:
Hengst|Filterelemente|Typ 20.|Filte...
Filterelement 20.660 G40-S00-6-M Filterelement Typ 20. Nenngröße 0051...1051 Differenzdruck 20 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Tankanbau-Rücklauffilter 25TE. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046167
Hengst Nummer:
1011887B
Nenngröße:
660
Filterfeinheit:
40 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,05*
€ 968,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,38*
€ 959,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,29*
€ 898,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,59*
€ 862,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,21*
€ 811,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.