Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 21.125 PWR20-S00-4-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 21.125 PWR20-S00-4-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146846
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 21.125 PWR20-S00-4-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046227
Hengst Nummer:
1011933B
Nenngröße:
125
Filterfeinheit:
20 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, Hengst|Filterelemente|Typ 21.|Filterelement|1011933B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,14*
€ 415,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,19*
€ 400,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.