Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 21.85 G60-S00-4-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 21.85 G60-S00-4-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146861
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 21.85 G60-S00-4-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046248
Hengst Nummer:
1011951B
Nenngröße:
85
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 60µm, Hengst|Filterelemente|Typ 21.|Filterelement|1011951B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.