Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 23.20 G60-S00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 23.20 G60-S00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70146891
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 23.20 G60-S00-0-V Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046297
Hengst Nummer:
1011983B
Nenngröße:
20
Filterfeinheit:
60 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 60µm, Hengst|Filterelemente|Typ 23.|Filterelement|1011983B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.