Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 35.0018 PWR6-G00-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 35.0018 PWR6-G00-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70146908
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 35.0018 PWR6-G00-0-V Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046330
Hengst Nummer:
1011998B
Nenngröße:
0018
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 6my, Hengst|Filterelemente|Typ 35.|Filterelement|1011998B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.