Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 7.008 H6XL-S00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 7.008 H6XL-S00-0-M
Bild für Filterelement 7.008 H6XL-S00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 7.008 H6XL-S00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146963
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046502
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 7.008 H6XL-S00-0-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie
Filterelement 7.008 H6XL-S00-0-M Filterelement Typ 7. Nenngröße 0002...0008 Differenzdruck 1 bar Filterfeinheit 1 µm Für Tank-Belüftungsfilter TLF. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046502
Hengst Nummer:
1012093B
Nenngröße:
008
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter 6my, Hengst|Filterelemente|Typ 7.|Filterelement|1012093B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,40*
€ 1.022,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,26*
€ 998,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,91*
€ 905,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,79*
€ 874,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,15*
€ 845,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.