Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 35.901 P10-SH0-0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 35.901 P10-SH0-0-V
Artikel-Nr.:
     4065-70147180
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928048037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 35.901 P10-SH0-0-V Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928048037
Hengst Nummer:
1012853B
Nenngröße:
901
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 35.|Filterelement|1012853B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.