Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 35.100 P25-SH0-0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 35.100 P25-SH0-0-N
Artikel-Nr.:
     4065-70147309
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928049378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 35.100 P25-SH0-0-N Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928049378
Hengst Nummer:
1013554B
Nenngröße:
100
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
1 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 35.|Filterelement|1013554B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,11*
€ 467,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,70*
€ 419,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.