Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 2.0250 H10XLK-AH0-0-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 2.0250 H10XLK-AH0-0-N
Bild für Filterelement 2.0250 H10XLK-AH0-0-N
Herstellerlogo für Filterelement 2.0250 H10XLK-AH0-0-N
Artikel-Nr.:
     4065-70147480
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052217
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 2.0250 H10XLK-AH0-0-N
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 2.0250 H10XLK-AH0-0-N Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052217
Hengst Nummer:
1014731B
Nenngröße:
0250
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Sonderkleber, verbesserte Temperatur- und Medienbeständigkeit
Differenzdruck:
30 bar
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 2.|Filterelement|1014731B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,35*
€ 359,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,41*
€ 314,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.