Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 20.1051 PWR6-E00-6-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 20.1051 PWR6-E00-6-V
Bild für Filterelement 20.1051 PWR6-E00-6-V
Herstellerlogo für Filterelement 20.1051 PWR6-E00-6-V
Artikel-Nr.:
     4065-70147777
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054622
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 20.1051 PWR6-E00-6-V
Suchbegriffe:
Hengst|Filterelemente|Typ 20.|Filte...
Filterelement 20.1051 PWR6-E00-6-V Filterelement Typ 20. Nenngröße 0051...1051 Differenzdruck 20 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Tankanbau-Rücklauffilter 25TE. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054622
Hengst Nummer:
1016380B
Nenngröße:
1051
Filterfeinheit:
6 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
FKM
Bypassventil:
Mit (3 bar)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.