Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 15.1337 P25-S00-0-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 15.1337 P25-S00-0-0
Artikel-Nr.:
     4065-70148061
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 15.1337 P25-S00-0-0 Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036808
Hengst Nummer:
1008498B
Nenngröße:
1337
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
1 bar
Dichtung:
Ohne Dichtung
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 15.|Filterelement|1008498B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,36*
€ 313,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.