Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 13.24P-2 PWR3-000-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 13.24P-2 PWR3-000-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148118
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928039636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 13.24P-2 PWR3-000-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928039636
Hengst Nummer:
1009623B
Nenngröße:
24
Filterfeinheit:
3 µm
Elementausführung:
Standard
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 3µm, Hengst|Filterelemente|Typ 13.|Filterelement|1009623B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.