Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 12.121 PWR10-E00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 12.121 PWR10-E00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148134
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928041330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 12.121 PWR10-E00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928041330
Hengst Nummer:
1010323B
Nenngröße:
121
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 12.|Filterelement|1010323B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.