Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 13.24P-1 PWR10-F00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 13.24P-1 PWR10-F00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148135
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928041380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 13.24P-1 PWR10-F00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928041380
Hengst Nummer:
1010349B
Nenngröße:
24
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
210 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 13.|Filterelement|1010349B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.