Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 12.321/2 PWR10-E00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 12.321/2 PWR10-E00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148235
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928049206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 12.321/2 PWR10-E00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928049206
Hengst Nummer:
1013454B
Nenngröße:
321
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
20 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 12.|Filterelement|1013454B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,80*
€ 425,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,80*
€ 418,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.