Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 13.30RF-1 G25-G00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo für Filterelement 13.30RF-1 G25-G00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70148317
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 13.30RF-1 G25-G00-0-M Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054336
Hengst Nummer:
1016134B
Nenngröße:
30
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
16 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, Hengst|Filterelemente|Typ 13.|Filterelement|1016134B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,01*
€ 687,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,50*
€ 653,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,12*
€ 568,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.